Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkoffer,HxBxT 285x600x440mm,ABS,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243715
243715
243715
243715
243715
243715
243715
243715
Artikel-Nr.:
     711-243715
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     458850
EAN/GTIN:
     4005187588507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Universalkoffer
  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Geeignet für Werkzeuge, Messinstrumente und Outdoor-Geräte
  • Höhe x Breite x Tiefe 285 x 600 x 440 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 245 x 345 x 500 mm
  • Aus ABS in schwarz
  • Verschließbar mit Verschlussdeckel, mit 2-stufigen Sicherheitsverschlüssen
  • Einfach zu tragen durch Teleskopgriff
  • Unterbau mit 2 Leichtlaufrollen
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen

Suchbegriffe:
Universalkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Schutzkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
DinoPlus Outdoor
Werkzeugbereitstellung:
Behälter
Behältertyp:
Universalkoffer
inkl. Werkzeug:
nein
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
Werkzeuge, Messinstrumente, Outdoor-Geräte
Höhe:
285 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
440 mm
Innenhöhe:
245 mm
Innenbreite:
345 mm
Innentiefe:
500 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
ohne Ausstattung
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Tragevorrichtung:
Teleskopgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
2-stufige Sicherheitsverschlüsse
Material:
ABS
Farbe:
schwarz
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Rollen Anzahl / Art:
2 Rollen
Gewicht:
8.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gerätekoffer kunststoff schwarz, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, Universalkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkiste, Schutzkoffer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 199,56*
€ 5,50*
ab € 163,33*
€ 199,56*
Frei Haus
ab € 168,79*
€ 206,35*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 211,44*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 303,98*
€ 342,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,24*
€ 371,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
458891
ab € 5,60*
Zubehör
Allit
458890
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.