Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 50kg,TPE-Bereifung,Ø 75mm,Kugellager,Naben L 28mm,Felge PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243631
243631
Artikel-Nr.:
     711-243631
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     075P2T2B42E
EAN/GTIN:
     4260565391470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rad und Rolle
Rad
Einbaurad
  • Traglast 50 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Durchmesser 75 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge 28 mm
  • Felge aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
50 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
75 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
ja
Feststeller:
ohne
Nabenlänge:
28 mm
Gewicht:
0.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 7,49*
€ 11,02*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.