Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 500kg,Elastik-Bereifung,Doppelkugellager,Ø 250mm,Naben L 60mm,Felge Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243617
243617
Artikel-Nr.:
     711-243617
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     250BAF4D0N
EAN/GTIN:
     4260565399261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Einbaurad
  • Traglast 500 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Nabe mit Doppelkugellager
  • Durchmesser 250 mm
  • Naben Länge 60 mm
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
500 kg
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
250 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Doppelkugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
60 mm
Gewicht:
2.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummi-reifen d250mm, gummirolle, Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 34,56*
Frei Haus
ab € 39,20*
€ 51,57*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 58,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.