Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 135kg,TPE-Bereifung,Ø 100mm,Kugellager,Naben L 40mm,Felge PP,Fadenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243574
243574
Artikel-Nr.:
     711-243574
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     100P2D2B32
EAN/GTIN:
     4260565397441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Einbaurad
  • Traglast 135 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Durchmesser 100 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge 40 mm
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge mit Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
135 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Nabenlänge:
40 mm
Gewicht:
0.402 kg
Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Rad und Rolle, Rad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 9,32*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 10,60*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 12,82*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 20,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.