Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 250kg,Ø 100mm,Naben L 40mm,PU-Bereifung,Doppelkugellager,Felge Alu,Fadenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243569
243569
Artikel-Nr.:
     711-243569
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     100AAX7D39
EAN/GTIN:
     4260565397991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rad und Rolle
Polyurethan-Bereifung
Polyurethan-Rad
Rad
Einbaurad
  • Traglast 250 kg
  • Durchmesser 100 mm
  • Naben Länge 40 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Nabe mit Doppelkugellager
  • Felge aus Aluminium
  • Felge mit Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
250 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Doppelkugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Länge Nabe:
40 mm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 19,75*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 34,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.