Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 300kg,Elastik-Bereifung,Doppelkugellager,Ø 160mm,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243382
243382
Artikel-Nr.:
     711-243382
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     160R4E2D34
EAN/GTIN:
     4260565396154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 300 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Nabe mit Doppelkugellager
  • Durchmesser 160 mm
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
160 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Doppelkugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
1.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyamidrad, Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 17,93*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 19,11*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 21,35*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 27,21*
€ 36,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.