Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 300kg,Elastik-Bereifung,Rollenlager,Ø 160mm,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243379
243379
Artikel-Nr.:
     711-243379
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     160R4E2Q0N
EAN/GTIN:
     4260565398721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 300 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Nabe mit Rollenlager
  • Durchmesser 160 mm
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
160 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.961 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, polyamidrad, Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 21,58*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 16,66*
€ 22,69*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 40,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.