Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 205kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 200mm,Rollenlager,Felge Stahlblechkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243190
243190
Artikel-Nr.:
     711-243190
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     200SBS4R0N
EAN/GTIN:
     4260475212803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Einbaurad
  • Traglast 205 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 200 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblechkappen
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
205 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Stahl
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
1.93 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummi-Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 13,80*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 30,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.