Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decke,PU,blaugrau,LxB 1900x1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242421
242421
242421
242421
Artikel-Nr.:
     711-242421
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7071
EAN/GTIN:
     3760079140164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decke
Klinikdecke
Patientendecke
Decke
  • Aus Polyurethan in blaugrau
  • Füllung aus Polyester
  • Länge x Breite 1900 x 1100 mm
  • Waschbar bis 95 °
  • Wasserdicht und wiederverwendbar
  • Zur Erwärmung oder zum Warmhalten von Patienten
  • Brandschutz: schwer entflammbar nach B1

Suchbegriffe:
Decke, Klinikdecke, Patientendecke

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Serie:
ultraTHERM
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Decke
waschbar:
95 °
Länge:
1900 mm
Breite:
1100 mm
Material:
Polyurethan
Farbe:
blaugrau
Material Füllung:
Polyester
Erste-Hilfe-Ausstattung Eigenschaft:
Wasserdicht, wiederverwendbar
Decke Funktion:
erwärmen, warm halten
Brandschutz:
schwer entflammbar nach B1
Gewicht:
1.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 76,42*
€ 100,49*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 121,42*
€ 151,71*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.