Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decke,Polyester,beige,LxB 2000x1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242417
242417
Artikel-Nr.:
     711-242417
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0036-067
EAN/GTIN:
     4251824304669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decke
Klinikdecke
Patientendecke
Decke
  • Aus Polyester in beige
  • Länge x Breite 2000 x 1500 mm
  • Waschbar bis 40 °

Suchbegriffe:
Decke, Klinikdecke, Patientendecke

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Decke
waschbar:
40 °
Länge:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Material:
Polyester
Farbe:
beige
Gewicht:
0.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 16,45*
€ 33,85*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 28,30*
€ 39,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.