Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölsaugschlauch,LxØ 3000x75mm,Aufnahmekapazität 99l/VE,Kork/PP,m. Seil


Menge:  Paket  
Produktinformationen
242380
242380
242380
Artikel-Nr.:
     711-242380
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     26.00.002
EAN/GTIN:
     4052469006327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Ölsaugschlauch
  • für den Einsatz in Industrie, Gewerbe und Produktion, Logistik, Transport und Fuhrparks
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Geeignet zur Leckageeindämmung und Absorption – ohne Aufnahme von Wasser
  • Schwimmfähig - für die Separation von Wasser und Öl geeignet
  • Für Kohlenwasserstoff-basierte Flüssigkeiten
  • Länge x Durchmesser 3000 x 75 mm
  • Aufnahmekapazität 99 l pro Verpackungseinheit
  • aus Kork und Polypropylen
  • Ausgestattet mit Seilen zur Verbindung mehrerer Socks auf die gewünschte Länge

Suchbegriffe:
Saugschlauch, Ölsaugschlauch, Schlauch, Ölschlängel, Chemikalienbindemittel, Absorbtionsmittel, Sock, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Bindemittelgranulat R, Kork-Granulat, Ölbinder, Ölbindemittel, Granulat, Absorber, Absorptionsmittel, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Saugschlauch
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Industrie, Gewerbe, Produktion, Fuhrpark, Logistik, Transpo
geeignet für (Anwendung):
Leckageeindämmung, Absorbtion
Medium:
Öle, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel
Aufnahmekapazität/VE:
99 l
Material:
Kork, PP
Material Füllung:
Kork
Material Hülle:
Polypropylen
Beständigkeit:
UV-Strahlen, chemische Verbindungen
Länge:
3000 mm
Länge m:
3 m
Durchmesser:
75 mm
Sorbent Funktion:
schwimmfähig
Sorbent Ausstattung:
Seil
Gewicht:
10.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polypropylen-Seil, Ölbindeschlauch, öl aufsaugschlauch, ölbindeschlauch, Saugschlauch, Ölsaugschlauch, Schlauch, Ölschlängel, Chemikalienbindemittel, Absorbtionsmittel, Sock, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Bindemittelgranulat R, Kork-Granulat, Ölbinder, Ölbindemittel, Granulat, Absorber, Absorptionsmittel, Sorbent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,70*
€ 168,46*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 176,93*
€ 219,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,94*
€ 261,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,87*
€ 259,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,32*
€ 238,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,28*
€ 226,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,93*
€ 210,55
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.