Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden für Werkbank 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240675
240675
Artikel-Nr.:
     711-240675
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     138010174
EAN/GTIN:
     7612206137478
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Ablageboden 138.010.174 für Modular Werktisch 2000. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Für eine komplette Ablage werden 2 Böden benötigt. B 1742 x T 264 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
1742 mm
Breite:
264 mm
Gewicht:
7.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.