Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankfuss,höhenverstellbar,600-950x630mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240670
240670
Artikel-Nr.:
     711-240670
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     137950000
EAN/GTIN:
     7612206137720
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Werkbankfuß 137.950.000 Höhenverstellbar Einzelfuß von 600 - 950 mm x 630 mm. Aus stabilem U-Stahlprofil 80 x 50 x 2 mm. Mit Querverbindung (230 mm hoch), auch als Auflage für Bodenbleche. Mit gebohrter Platte zur Verschraubung im Fußboden. Inklusive Montagematerial.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
630 mm
Höhe:
600-950 mm
Gewicht:
10.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.