Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankfuss 800x630mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240668
240668
Artikel-Nr.:
     711-240668
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     137800000
EAN/GTIN:
     7612206137706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Werkbankfuß 137.800.000 Fixmaß Einzelfuß 800 x 630 mm. Aus stabilem U-Stahlprofil 80 x 50 x 2 mm. Mit Querverbindung (230 mm hoch), auch als Auflage für Bodenbleche. Mit gebohrter Platte zur Verschraubung im Fußboden. Inklusive Montagematerial.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
630 mm
Höhe:
800 mm
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
8.61 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.