Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankfuss 750x630mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240667
240667
Artikel-Nr.:
     711-240667
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     137750000
EAN/GTIN:
     7612206137690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Werkbankfuß 137.750.000 Fixmaß Einzelfuß 750 x 630 mm. Aus stabilem U-Stahlprofil 80 x 50 x 2 mm. Mit Querverbindung (230 mm hoch), auch als Auflage für Bodenbleche. Mit gebohrter Platte zur Verschraubung im Fußboden. Inklusive Montagematerial.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
630 mm
Höhe:
750 mm
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
8.31 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.