Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Wagen BT900 40x80mit Gummimatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240351
240351
240351
240351
240351
240351
240351
240351
Artikel-Nr.:
     711-240351
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     101911001
EAN/GTIN:
     7612206125178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
adaptermatte gummi
BASIC LINE Servicewagen 80/40, leer
MADE IN GERMANY
- Ablagefläche mit Gummimatte
- Mit zwei Bock- und Lenkrollen
- Flächenmaß: 40 x 80 cm
- RAL 7015/9006
- Gesamttragkraft: 225 kg
- 919 x 474 x 1000 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
920 mm
Traglast:
225 kg
Höhe:
1000 mm
Breite:
474 mm
Farbe:
schiefergrau/weißaluminium // RAL7015/RAL9006
Gewicht:
38.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,25*
€ 615,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,88*
€ 612,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,76*
€ 588,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,28*
€ 562,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,95*
€ 502,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.