Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamm,zweiseitig rau/glatt,gelb/grün,LxB 138x98mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240120
240120
240120
Artikel-Nr.:
     711-240120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130492
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzpapier
Putztuch
Reinigungstuch
Schwamm
  • Geeignet für Gebäude-, Industrie- oder Küchen- und Kantinenreinigung
  • für empfindliche Oberflächen
  • mit einer rauen und einer glatten Seite
  • gelb/grün
  • Länge x Breite 138 x 98 mm

Suchbegriffe:
Putzlappen, Putzpapier, Putztuch, Reinigungstuch, Wischtuch, Schwamm, Spülschwamm

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Reinigungstyp:
Schwamm
geeignet für (Branche/Bereich):
Gebäude-, Industrie- oder Küchen- und Kantinenreinigung
geeignet für (Produkt/Material):
empfindliche Oberflächen
Schwamm/Tuch Ausführung:
mit einer rauen und einer glatten Seite
Farbe:
gelb/grün
Länge Schwamm/Tuch:
138 mm
Breite Schwamm/Tuch:
98 mm
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch, Schwamm, Spülschwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.