Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,PP-Band,Schnallen,Band LxB 600mx12mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
240096
240096
240096
Artikel-Nr.:
     711-240096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFC96R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PP-Umreifungsband
Raja Umreifungsset
  • für leichte Packstücke
  • Set bestehend aus: 1 Rolle PP-Umreifungsband, 200 selbstsperrende Kunststoff-Schnallen
  • Band Länge x Breite 600 m x 12 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 1235,64 N reißsicher

Suchbegriffe:
Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaterial, Umreifungsgerät, Umreifungsset, Umreifungs-Set, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussmaterial, Verschlusstechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Rolle PP-Umreifungsband, 200 Kunststoff-Schnallen
Anwendung:
leichte Packstücke
Set:
ja
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
600 m
Reißfestigkeit:
1235.64 N
Anteil recyceltes Material:
97 %
Band Ausführung:
Standard
Höhe Spenderbox:
320 mm
Breite Spenderbox:
160 mm
Tiefe Spenderbox:
250 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Umreifungs Set, Umreifungsset, umreifungsband pp 12 mm 600 meter, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaterial, Umreifungsgerät, Umreifungs-Set, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussmaterial, Verschlusstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,44*
€ 77,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,53*
€ 75,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,54*
€ 73,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,36*
€ 69,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,78*
€ 66,38
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,58*
€ 59,00
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.