Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachaufsteller,DIN A4,quer,magnetische Standfüße,PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239974
239974
239974
239974
Artikel-Nr.:
     711-239974
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-08013
EAN/GTIN:
     4052301039780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Dachaufsteller
  • geeignet Autohäuser oder Showrrom
  • DIN A4 im Querformat
  • mit Klarsichtfenster
  • zum Aufstellen mit magnetischen Standfüßen
  • aus PVC

Suchbegriffe:
Dachaufsteller, Fahrzeugkennzeichnung, Preisauszeichner

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Leittafel
Leittafeltyp:
Dachaufsteller
geeignet für (Branche/Bereich):
Autohäuser oder Showrrom
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Querformat
Kennzeichnung Ausstattung:
Klarsichtfenster
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
magnetische Standfüße
Gewicht:
0.44 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischschild, tischaufsteller a4 dachform, dach aufsteller, tisch-aufsteller a4, Fahrzeugkennzeichnung, Preisauszeichner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,24*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 20,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9220-00080
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.