Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachaufsteller,DIN A4,quer,magnetische Standfüße,PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239973
239973
239973
239973
Artikel-Nr.:
     711-239973
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-08012
EAN/GTIN:
     4052301039773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Dachaufsteller
  • geeignet Autohäuser oder Showrrom
  • DIN A4 im Querformat
  • mit Klarsichtfenster
  • zum Aufstellen mit magnetischen Standfüßen
  • aus PVC

Suchbegriffe:
Dachaufsteller, Fahrzeugkennzeichnung, Preisauszeichner

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Leittafel
Leittafeltyp:
Dachaufsteller
geeignet für (Branche/Bereich):
Autohäuser oder Showrrom
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Querformat
Kennzeichnung Ausstattung:
Klarsichtfenster
Material:
PVC
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
magnetische Standfüße
Gewicht:
0.44 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischschild, tischaufsteller a4 dachform, dach aufsteller, tisch-aufsteller a4, Fahrzeugkennzeichnung, Preisauszeichner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9220-00080
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.