Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachaufsteller,elektrische Spannung,m. Saugnapf,gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
239972
239972
Artikel-Nr.:
     711-239972
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-00795
EAN/GTIN:
     4052301042544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Leitzahlträger
Magnetischer Leitzahlträger
Dachaufsteller
  • mit Symbol für elektrische Spannung
  • zur Befestigung mit Saugnapf
  • in gelb

Suchbegriffe:
Warnschild, Warnmarkierung, Fahrzeugkennzeichnung, Dachaufsteller, Leitzahlträger

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Leittafel
Leittafeltyp:
Dachaufsteller
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
elektrische Spannung
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
mit Saugnapf
Gewicht:
0.435 kg
Weitere Suchbegriffe: eichner leitzahlträger, dach aufsteller, Warnschild, Warnmarkierung, Fahrzeugkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,47*
€ 75,85*
Lager 711
22
pro Satz
Frei Haus
ab € 106,73*
€ 136,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 136,40*
€ 162,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 135,81*
€ 161,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 133,16*
€ 158,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 130,52*
€ 155,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 106,73*
€ 127,01
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 21,346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.