Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachaufsteller,elektrische Spannung,m. Saugnapf,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239971
239971
Artikel-Nr.:
     711-239971
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-00789
EAN/GTIN:
     4052301009042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Leitzahlträger
Magnetischer Leitzahlträger
Dachaufsteller
  • mit Symbol für elektrische Spannung
  • zur Befestigung mit Saugnapf
  • in gelb

Suchbegriffe:
Warnschild, Warnmarkierung, Fahrzeugkennzeichnung, Dachaufsteller, Leitzahlträger

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Leittafel
Leittafeltyp:
Dachaufsteller
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
elektrische Spannung
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
mit Saugnapf
Gewicht:
2.175 kg
Weitere Suchbegriffe: eichner leitzahlträger, dach aufsteller, Warnschild, Warnmarkierung, Fahrzeugkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 18,27*
Lager 711
550
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 26,67*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 274,38*
€ 341,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 666,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.