Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche,"Lieferschein-Rechnung/Packing list-Invoice",DIN lang,Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239720
239720
239720
Artikel-Nr.:
     711-239720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31PP04R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
beschichtetes Packpapier
beschichtetes packpapier
Dokumententasche
  • Aufdruck "Lieferschein-Rechnung/Packing list-Invoice"
  • Format DIN lang
  • Aus Pergamentpapier beschichtet mit Kraftpapier, Papierqualität 70 g/m²
  • In rot
  • selbstklebend

Suchbegriffe:
Dokumentenhülle, Dokumententasche, Begleitpapiertasche, Begleitpapier-Tasche

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Dokumententasche
Format:
DIN lang
Symbol/Text:
"Lieferschein-Rechnung/Packing list-Invoice"
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Pergamentpapier/Kraftpapier
Anteil nachwachsender Rohstoffe:
100 %
recycelbar:
ja
Qualität Papier:
70 g/m²
Farbe:
rot
Gewicht:
4.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenhülle, Dokumententasche, Begleitpapiertasche, Begleitpapier-Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.