Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 1200x600mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239637
239637
239637
239637
239637
Artikel-Nr.:
     711-239637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSP65E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite innen 1200 x 600 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
100 µm
Innenhöhe:
1200 mm
Innenbreite:
600 mm
geeignet für (Produkt/Material):
schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
13.25 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 100µ, pe-beutel, pe-beutel 600mm, Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,56*
€ 179,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,41*
€ 177,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,77*
€ 169,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,36*
€ 162,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,19*
€ 144,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.