Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 1000x600mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239636
239636
239636
239636
239636
Artikel-Nr.:
     711-239636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSP60E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite innen 1000 x 600 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
100 µm
Innenhöhe:
1000 mm
Innenbreite:
600 mm
geeignet für (Produkt/Material):
schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
16.2 kg
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 1000 x 600 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,97834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,66*
€ 217,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,83*
€ 216,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,59*
€ 205,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,81*
€ 193,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,75*
€ 174,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.