Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 300kg,Ladefl. LxB 600x400mm,Plattform offen,ABS,grau,4 Lenkrollen,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239609
239609
239609
Artikel-Nr.:
     711-239609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DOLLYG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller tragkraft 300 kg
Transportroller
  • Traglast 300 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
  • Plattform offen
  • Konstruktion aus ABS in grau
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung

Suchbegriffe:
Kastenroller, Kistenroller, Rahmenroller, Roller, Transportroller

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
300 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Plattform:
offen
Plattform Ausstattung:
Winkelrahmen
Material Gestell:
ABS
Farbe:
grau
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Polypropylen
Rad-Ø:
100 mm
Gewicht:
3.25 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Kastenroller, Kistenroller, Rahmenroller, Roller, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.