Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband-Sicherheitsschere,f. Band B 35x0,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239584
239584
Artikel-Nr.:
     711-239584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CE02018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstahlschere
Stahlband-Schere
Stahlbandschere
Stahlbandschneider
Stahlband-Sicherheitsschere
  • für Bandbreite x Stärke 35 x 0,9 mm
  • Niederhalter zum blockieren des Stahlbandes und langsamen wieder freigeben beim loslassen

Suchbegriffe:
Sicherheitsschere, Stahlbandschere, Stahlbandschneider

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Stahlband-Sicherheitsschere
Bandbreite:
35 mm
Bandstärke:
0.9 mm
Verpackungshelfer Ausstattung:
Niederhalter
Gewicht:
1.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.