Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller,f. 2 Rollen,f. Band B 25mm,Abroller grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239557
239557
Artikel-Nr.:
     711-239557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DEVTDP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tischabroller
  • Geeignet für alle Klebebandarten, auch verstärktes Klebeband
  • für 2 Rollen
  • für Bandbreite 25 mm
  • rutschfester Standfuß
  • Abroller in grün
  • Lieferumfang: inklusive 2 Schrauben zur fixierung an der Arbeitsplatte

Suchbegriffe:
Abroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilmabroller, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Tischabroller

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Tischabroller
geeignet für (Produkt/Material):
alle Klebebandarten
Rollen Anzahl:
2 Stück
Bandbreite:
25 mm
Abroller Ausstattung:
rutschfester Standfuß
nachfüllbar:
ja
Material Messer:
Metall
Farbe:
grün
Lieferumfang:
inklusive 2 Schrauben
Gewicht:
1.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, klebebandabroller tischgerät, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilmtischabroller, Kleberoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.