Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller,f. Band B 25mm,Abroller grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239556
239556
Artikel-Nr.:
     711-239556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DEVTUP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tischabroller
  • Geeignet für alle Klebebandarten, auch verstärktes Klebeband
  • für Bandbreite 25 mm
  • rutschfester Standfuß
  • Abroller in grün
  • Lieferumfang: inklusive 2 Schrauben zur fixierung an der Arbeitsplatte

Suchbegriffe:
Abroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilmabroller, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Tischabroller

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Tischabroller
geeignet für (Produkt/Material):
alle Klebebandarten
Bandbreite:
25 mm
Abroller Ausstattung:
rutschfester Standfuß
nachfüllbar:
ja
Material Messer:
Metall
Farbe:
grün
Lieferumfang:
inklusive 2 Schrauben
Gewicht:
1.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, klebebandabroller tischgerät, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilmtischabroller, Kleberoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.