Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Verlängerung MT EXT 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237312
237312
Artikel-Nr.:
     711-237312
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     20420310
EAN/GTIN:
     4054278727844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör

Kärcher MT EXT 100

1 m lange, hochwertige, robuste Verlängerung mit solider Stahlwelle und Schnellverschluss. Zur Reichweitenerhöhung von Hochentaster oder Stabheckenschere in Kombination mit dem Multi-Tool.


Suchbegriffe:
Säge, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Abmessungen (L × B × H):
928 x 25 mm
Werbung:
Leicht. Leistungsstark. Leise.
Gewicht:
0.957 kg
Verpackungsmenge:
1 st
Gewicht (mit Zubehör):
0.694 kg
Breite:
25.4 mm
Länge:
928 mm
BaRaGr:
1
Weitere Suchbegriffe: Säge, Werkstatteinrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,67*
€ 93,87*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,66*
€ 93,89*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,63*
€ 100,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,93*
€ 101,58*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 173,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.