Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Stabheckenschere MT HT 550/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237277
237277
237277
237277
Artikel-Nr.:
     711-237277
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10425130
EAN/GTIN:
     4054278635989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säge

Kärcher Multi-Tool MT HT 550/36

Vorteil:
  • Einfache Einstellung des Schnittwinkels (180°)
  • Diamantgeschliffene Schneidmesser
  • Einfach und platzsparend zu verstauen

Wechselaufsatz für unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp: komfortable Stabheckenschere MT HT 550/36 für exakte Ergebnisse bei anspruchsvollen Arbeiten an hohen Hecken oder in Bodennähe.

Besonders hohe Hecken oder die Pflege in Bodennähe stellen in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung dar. Mit der komfortablen Stabheckenschere MT HT 550/36 für das Akku-Multi-Tool MT 36 Bp ist auch diese anspruchsvolle Aufgabe mühelos zu meistern. Dazu verfügt der Wechselaufsatz über hochwertige Messer und eine einfache Winkelverstellung, die in Kombination präzise Schnitte für beste Ergebnisse ermöglicht.

Anwendungsgebiete:
  • Für den Seiten-, Boden- und Kopfschnitt hoher Hecken und Sträucher
  • Zum Stutzen hoher Büsche und Heckendächer
  • Ideal für Formschnitte, wie dem pyramidenförmigen Stutzen
  • Zum Schneiden und Stutzen schwer erreichbarer Stellen von Hecken und Sträuchern

Suchbegriffe:
Säge

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Lieferumfang:
Messerschutz, Schnittgutkehrer
Ausstattung:
Messerschutz
Laufzeit je Akkuladung:
max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah) min
Werbung:
Sauberer Schnitt.
Schnittwinkel:
0 - 180 °
Abmessungen (L × B × H):
1280 x 130 x 100 mm
Gewicht:
3.38 kg
Anzahl pro Palette:
72 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
36 V
Gewicht der Umverpackung:
2 kg
Gewicht (mit Zubehör):
2.3 kg
Schnittlänge:
550 mm
Zahnabstand:
28 mm
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Breite:
125 mm
Höhe:
87 mm
Länge:
1305 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,37*
€ 273,87*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,29*
€ 291,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,31*
€ 301,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 270,01*
€ 327,66*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 333,71*
€ 394,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,67*
€ 469,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,17*
€ 466,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,32*
€ 438,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,71*
€ 397,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-031.0
ab € 62,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.