Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray,0,4l,Sprühflasche,f. blanke Bleche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
236229
236229
236229
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-236229
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     229376
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
Zinkspray
  • Inhalt 0,4 l
  • Sprühflasche
  • für blankes Blech, Alu und Stahl
  • abriebfest
  • temperaturbeständig von -55 °C bis +80 °C
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Schutzstoff, Zinkspray

Weitere Informationen:
Serie:
PURO-X
Reinigungstyp:
Schutzstoff
Schutzstofftyp:
Zinkspray
geeignet für (Produkt/Material):
blankes Blech, Alu, Stahl
Gebinde:
Sprühflasche
Reinigungsmittel Eigenschaft:
abriebfest
Temperaturbereich:
-55 °C bis +80 °C
Inhalt:
0.4 l
Gewicht:
0.453 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schutzstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,30*
€ 130,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,57*
€ 128,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,89*
€ 123,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,03*
€ 120,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,48*
€ 100,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.