Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbent,Matte,LxB 240x200mm,Aufnahmekapazität 38l/VE,Vlies,dunkelgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
235794
235794
235794
Artikel-Nr.:
     711-235794
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     175581
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Sorbent
  • für den Einsatz in Produktion und Werkstatt
  • Geeignet zum Aufsaugen von Leckagen und abwischen verschmutzter Oberfächen an tropfenden Maschinen und Dichtungen
  • Für Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel, wässrige Lösungen
  • Lieferung als Matte
  • Länge x Breite 240 x 200 mm
  • Aufnahmekapazität 38 l pro Verpackungseinheit
  • aus Vlies mit beidseitig offenporiger Oberfläche in dunkelgrau

Suchbegriffe:
Chemikalienbindemittel, Sorbent, Saugkissen, Bindemittel, Universalbinder

Weitere Informationen:
Serie:
DENSORB® ECONOMY SINGLE
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Sorbent
geeignet für (Branche/Bereich):
Produktion und Werkstatt
geeignet für (Anwendung):
Leckageeindämmung
Medium:
Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel, wässrige Lösungen
Aufnahmekapazität/VE:
38 l
Konfektionierung:
Matte
Material:
Vlies
Oberfläche:
beidseitig offenporig
Farbe:
dunkelgrau
Länge:
240 mm
Breite:
200 mm
perforiert:
nein
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies universal, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Chemikalienbindemittel, Sorbent, Saugkissen, Bindemittel, Universalbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,16*
€ 64,55*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 51,56*
€ 67,88*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,88*
€ 80,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,43*
€ 80,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,91*
€ 74,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,84*
€ 70,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,2578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.