| |
|
| Artikel-Nr.: 711-235619 Herst.-Nr.: 052SCG0100 EAN/GTIN: 0662641756878 |
| | |
|
| | |
| Erdungskabel- Für ESD-Tischauflage / Handgelenksband
- Anschluss Druckknopf mit 2 Steckanschlüssen / Ringkontakt
Suchbegriffe: Erdungskabel Weitere Informationen: | | Bodenbelag: | Zubehör | Zubehör für: | ESD-Tischauflage / Handgelenksband | Ausführung: | Druckknopf mit 2 Steckanschlüssen / Ringkontakt | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistaticband, Erdungsarmband, Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel 4,5 m, erdungskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,43* | € 17,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,00* | € 20,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,67* | € 26,72* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,32* | € 33,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|