Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte,Rolle,ESD,B 910mm,Vinyl,gerillt,entladend


Menge:  Meter  
Produktinformationen
235610
235610
235610
Artikel-Nr.:
     711-235610
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     829C3650BU
EAN/GTIN:
     0662641934313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte
  • geeignet für ESD Arbeitszonen / für mittlere Beanspruchung
  • Rolle
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, erfüllt ISO6356 und EN1815, gemessener Widerstand Rg 107 O und Rp 108 O
  • Breite 910 mm
  • Aus microcellulären Vinyl mit gerillter Oberfläche in blau
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • entladend

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, ESD-Matte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatzmatte
Konfektionierung:
Rolle
Qualität:
3-lagig
geeignet für (Branche/Bereich):
ESD Arbeitszonen
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
microcelluläres Vinyl
Oberfläche Bodenbelag:
gerillt
Farbe:
blau
Breite:
910 mm
max. Länge:
228000 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
entladend
elektrisch leitend:
ja
Ableitwiderstand:
gemessener Widerstand Rg 107 O, Rp 108 O
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag blau, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, ESD-Matte, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 82,37*
€ 105,72*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 152,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 152,82*
€ 181,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 150,48*
€ 179,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 141,61*
€ 168,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 134,80*
€ 160,41
pro Meter
ab 500 Meter
€ 120,84*
€ 143,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,98*
Zubehör
Justrite
052SCG0200
ab € 15,92*
Zubehör
Justrite
052SCG0100
ab € 12,45*
Zubehör
Justrite
051SFG0200
ab € 16,12*
Zubehör
Justrite
051SFG0100
ab € 12,09*
Zubehör
Justrite
054SEB0100
ab € 12,77*
Zubehör
Justrite
055SHG0100
ab € 10,02*
Zubehör
Justrite
056SWB0100
ab € 5,66*
Zubehör
Notrax
053SCC0100
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.