Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte,Matte,HxLxB 8,5x900x600mm,Nitril,gelocht,rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235593
235593
235593
235593
Artikel-Nr.:
     711-235593
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     567S0023BL
EAN/GTIN:
     0662641887138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Arbeitsplatzmatte
  • geeignet für nasse, trockene und ölige Bereiche / für mittlere Beanspruchung
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 8,5 x 900 x 600 mm
  • Aus Nitril mit gelochter Oberfläche in schwarz
  • abgeschrägte Kanten und Drainagesystem verringern die Stolper- und Rutschgefahr
  • rutschfest
  • rutschfest R13 gemäß DIN 51130

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatzmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
nasse, trockene und ölige Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Nitril
Oberfläche Bodenbelag:
gelocht
Farbe:
schwarz
Höhe:
8.5 mm
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten und Drainagesystem
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
Zertifizierung:
rutschfest R13 gemäß DIN 51130
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte breite 600mm, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,81*
€ 59,97*
€ 4,95*
ab € 44,99*
€ 59,97*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 56,81*
€ 74,44*
Lager 711
29
Frei Haus
ab € 79,01*
€ 101,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.