Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,HxLxB 13x1200x900mm,Nitril,genoppt,rutschfest/entlastend,ölbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235581
235581
235581
235581
Artikel-Nr.:
     711-235581
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     456S0034BL
EAN/GTIN:
     0662641852174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
  • Höhe x Länge x Breite 13 x 1200 x 900 mm
  • Aus Nitril mit Bläschenoberfläche in schwarz
  • Luftkammern für das Festsaugen am Boden und größtmögliche Polsterung, abgeschrägte Kanten für stolperfreies begehen
  • rutschfest und gewichtsausgleichen
  • Beständig gegen Fette und Öle

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Nitril
Oberfläche Bodenbelag:
genoppt
Farbe:
schwarz
Höhe:
13 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
900 mm
Bodenbelag Ausstattung:
Luftkammern, abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
rutschfest, gewichtsausgleichen
elektrisch leitend:
nein
Beständigkeit:
Fette, Öle
Gewicht:
6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,25*
€ 140,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 141,28*
€ 4,95*
ab € 127,12*
€ 157,03*
€ 4,95*
ab € 127,12*
€ 157,03*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 221,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.