Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenabschlussleiste,f. Anti-Ermüdungsmatte,Stecksystem,Anschluss weiblich,B 910mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235553
235553
235553
235553
Artikel-Nr.:
     711-235553
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     551F0003BL
EAN/GTIN:
     0662641742079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Kantenabschlussleiste
  • Für Anti-Ermüdungsmatte
  • Stecksystem
  • Anschluss weiblich
  • Breite 910 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Modulmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Zubehör für:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Stecksystem
Modul:
Kantenabschlussleiste
Material Lauffläche:
Nitril
Ausführung:
weiblich
Breite:
910 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.7 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 15,88*
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 15,88*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 15,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 17,66*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.