Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer,HxBxT 430x910x350mm,Kleinteileeinsatz,Stahl,RAL5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235371
235371
Artikel-Nr.:
     711-235371
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     1003 910x530x430
EAN/GTIN:
     4250157100122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 430 x 910 x 350 mm
  • herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5002 Ultramarinblau
  • Verschließbar mit Deckel mit Innenfach, mit Vorhängeschloss
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe

Suchbegriffe:
Montagekoffer, Montage-Koffer, Servicekoffer, Service-Koffer, Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer

Weitere Informationen:
Werkzeugbereitstellung:
Behälter
Behältertyp:
Werkzeugkoffer
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
430 mm
Breite:
910 mm
Tiefe:
350 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckel mit Innenfach
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
ultramarinblau // RAL5002
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, stahlblech montagekoffer, lehrlingskoffer, kiesel werkzeugkoffer, Montage-Koffer, Service-Koffer, Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 200,59*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 354,24*
€ 417,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,45*
€ 495,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,13*
€ 458,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,24*
€ 421,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.