Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Kunststoff-Schweißkolben-Satz,33-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235134
235134
235134
235134
235134
235134
235134
235134
Artikel-Nr.:
     711-235134
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     960.1115
EAN/GTIN:
     4042146634134
Artikeldatenblatt
  • ideal geeignet für kleine Kunststoffreparaturen, z.B. von Rissen in der Stoßstange, Kotflügeln, Motorabdeckungen etc.
  • gasbetriebenes Mikro-Lötgerät
  • mit Piezo-Zündung
  • Gaszufuhr einstellbar
  • mit verschiedenen Reparatur-Sticks und Bewehrungsmatten
  • Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeuggas / ISO-Butangas
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x Kunststoff-Schweißkolben
- 1 x Schweißkolbenaufsatz, Ø 9,0 mm
- 1 x Schweißkolbenaufsatz, Ø 12,0 mm
- 1 x Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 3mm
- 1 x Messingdraht Zündkerzen-Drahtbürste-2-reihig, 170mm
- 1 x Reinigungsfeile, rund
- 1 x Bewehrungsmatten-Satz, 3-tlg, 100x55mm
- 1 x PE (Polyethylen) Reparatur-Sticks-Satz, 6-tlg, schwarz
- 1 x PP (Polypropylen) Reparatur-Sticks-Satz, 6-tlg, schwarz
- 1 x PS (Polystrol) Reparatur-Sticks-Satz, 6-tlg, schwarz
- 1 x ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Reparatur-Sticks-Satz, 6-tlg, schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
0.93 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 4,90*
ab € 112,51*
€ 138,79*
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 129,33*
€ 159,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 161,49*
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 167,13*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 268,30*
€ 314,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
960.1125
ab € 5,06*
Sonstiges
KS Tools
960.1121
ab € 5,61*
Sonstiges
KS Tools
500.7111
ab € 1,79*
Sonstiges
KS Tools
960.1116
ab € 59,41*
Sonstiges
KS Tools
201.2316
ab € 0,85*
Sonstiges
KS Tools
960.1122
ab € 5,08*
Sonstiges
KS Tools
960.1123
ab € 9,11*
Sonstiges
KS Tools
960.1124
ab € 5,07*
Sonstiges
KS Tools
960.1119
ab € 2,90*
Sonstiges
KS Tools
960.1118
ab € 9,23*
Sonstiges
KS Tools
960.1117
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.