- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- mit herausnehmbaren Kunststoffeinlagen
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
- Fahrgriff mit Teleskopauszug
- im edlen Aluminium-Trolley
Enthaltene Teile:- 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, 10"
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,XL,9-tlg
- 1 x 1/4" Bithalter, für Akku-Bohrschrauber, 190 mm
- 1 x ERGOTORQUE Schraubendreher, PH1, 175mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schraubendreher, PH2, 200mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 200mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm
- 1 x Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 1/4"
- 1 x 1/4" Bit PH, 25mm, PH1
- 1 x 1/4" Bit PH, 25mm, PH2
- 1 x 1/4" Bit PH, 25mm, PH3
- 1 x 1/4" Bit PZ, 25mm, PZ1
- 1 x 1/4" Bit PZ, 25mm, PZ2
- 1 x 1/4" Bit PZ, 25mm, PZ3
- 1 x 1/4" Bit Schlitz, 25mm, 4mm
- 1 x 1/4" Bit Schlitz, 25mm, 6mm
- 1 x 1/4" Bit Schlitz, 25mm, 8mm
- 1 x 1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 3mm
- 1 x 1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 4mm
- 1 x 1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 5mm
- 1 x 1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 6mm
- 1 x 1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 7mm
- 1 x 1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 8mm
- 1 x 1/4" Bit Torx, 25mm, T10
- 1 x 1/4" Bit Torx, 25mm, T15
- 1 x 1/4" Bit Torx, 25mm, T20
- 1 x 1/4" Bit Torx, 25mm, T25
- 1 x 1/4" Bit Torx, 25mm, T27
- 1 x 1/4" Bit Torx, 25mm, T30
- 1 x 1/4" Bit Torx, 25mm, T40
- 1 x 1/4" Schlitz-Bit 7mm, 25mm, S2
- 1 x 1/4" Schlitz-Bit 3mm, 25mm, S2
- 1 x 1/4" Schlitz-Bit 5mm, 25mm, S2
- 1 x 1/4" Bit PH, 25mm, PH0
- 1 x 1/4" Bit PZ, 25mm, PZ0
- 1 x 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 250mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Zündkerzen-Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Zündkerzen-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 18mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 20mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 24mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 27mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 30mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 32mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8"F x1/2"M
- 1 x 1/2" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 6mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 7mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Adapter-Stecknuss
- 1 x 1/4" CHROMEplus Vierkant-Schraubendreher, 150mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Verlängerung, 50mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Verlängerung, 100mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff
- 1 x 1/2" CHROMEplus Power-Kugelgelenk
- 1 x 1/4" CHROMEplus Power-Kugelgelenk
Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug