- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- in stabilem Kunststoffkoffer
Enthaltene Teile:- 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, 10"
- 1 x ERGOTORQUE Schraubendreher, PH1, 175mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schraubendreher, PH2, 200mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 260mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schraubendreher, Schlitz, 6,5 mm
- 1 x 1/2" Umschaltknarre, 45 Zahn
- 1 x 1/2" Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 23mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 25mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 26mm
- 1 x 1/2" Stecknüsse, Länge 38 mm, 30 mm
- 1 x 1/2" Stecknüsse, Länge 38 mm, 32 mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 18mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 20mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 24mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 4,5mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 4mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 5,5mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 5mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 6mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 7mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/4" Umschaltknarre, 45 Zahn
- 1 x 1/4" Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100mm
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 50mm
- 1 x 1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150mm
- 1 x 1/4" Bit-Satz, 32-tlg
- 1 x Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 150-250 V, 140mm
- 1 x 1/4" Bit-Adapter-Stecknuss, mit Spannring
Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug