Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Ausbohr-Satz für Klemmschraube M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234745
234745
234745
234745
234745
234745
234745
234745
Artikel-Nr.:
     711-234745
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.5640
EAN/GTIN:
     4042146390269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschraube
klemmschraube m10
klemmschraube
klemmschraube ks tools
  • zum exakt mittigen Anbohren der Klemmschraube M10
  • ohne Stauchen des Gewindeendes wie z.B. beim Ausdrücken
  • Ausbau ohne Beschädigung des Achskörpers
  • exakte Zentrierung durch aufschraubbare, gehärtete Bohrlehren
  • auch für neuen Alu-Schraubentyp geeignet


Enthaltene Teile:
- 1 x Bohrlehre für Ø 4,5 mm
- 1 x Bohrlehre für Ø 7,3 mm
- 1 x Spezialbohrer HSS-E TIN Ø 4,5 mm
- 1 x Spezialbohrer HSS-E TIN Ø 7,3 mm
- 1 x Druckdorn 9,8 x 63 mm

Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeug, Abzieher, Autowerkstatt

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
0.44 kg
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeug, Abzieher, Autowerkstatt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
€ 4,90*
ab € 114,68*
€ 138,84*
11 Tage
36
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 159,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,97*
€ 160,40*
Frei Haus
ab € 134,45*
€ 161,46*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 270,06*
€ 305,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.5641
ab € 32,97*
Sonstiges
KS Tools
700.5642
ab € 32,86*
Sonstiges
KS Tools
700.5645
ab € 12,42*
Sonstiges
KS Tools
700.5643
ab € 17,01*
Sonstiges
KS Tools
700.5644
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.