Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234694 Herst.-Nr.: 550.1825 EAN/GTIN: 4042146676806 |
| | |
|
| | |
| - ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
- vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
- integrierter Elektronikschutz
- mit außenliegender Schmelzsicherung
- Ladekontrollanzeige
- akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
- 1,65 m Kabellänge
- mit robustem 50 mm² Kabelquerschnitt
- stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
- Ladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
- Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
- robustes, fahrbares Gehäuse
Suchbegriffe: Handwerkzeug, Werkzeug, Akkuwerkzeug, Akku-Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug, Werkzeug, Akkuwerkzeug, Akku-Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 33,00* | ab € 789,46* | € 870,91* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 874,31* | € 956,48* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 913,14* | € 1.000,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 918,36* | € 1.000,65* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.460,53* | € 1.568,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|