Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 12 V Batterie-Booster,mobiles Starthilfegerät 700 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234683
234683
234683
234683
234683
234683
234683
234683
234683
Artikel-Nr.:
     711-234683
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1710
EAN/GTIN:
     4042146413166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfe
ks tools starthilfe
starthilfe
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
  • vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
  • integrierter Elektronikschutz
  • Ladekontrollanzeige per Knopfdruck
  • akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
  • 1,6 m Kabellänge
  • mit robustem 35 mm² Kabelquerschnitt
  • stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
  • Ladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
  • Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
  • schlagfestes Gehäuse mit gummierter Aufstellfläche


Enthaltene Teile:
- 1 x Ladegerät für Batterie-Booster 550.1710
- 1 x KFZ-Ladekabel für 550.1710

Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeug, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Batterie, Handwerkzeug, Werkzeug, Akkuwerkzeug, Akku-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
12.06 kg
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeug, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Batterie, Handwerkzeug, Werkzeug, Akkuwerkzeug, Akku-Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
63
Frei Haus
ab € 259,41*
€ 301,41*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,92*
€ 331,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,04*
€ 345,28*
12 Tage
63
Frei Haus
ab € 300,88*
€ 345,28*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 471,60*
€ 528,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,00*
€ 628,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,33*
€ 597,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,75*
€ 583,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,60*
€ 561,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R002P
ab € 0,25*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R014P
ab € 156,81*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R003P
ab € 0,64*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R009P
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R020P
ab € 7,75*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R017P
ab € 6,11*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R004P
ab € 4,61*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R013P
ab € 15,23*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R016P
ab € 0,0496*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R015P
ab € 9,30*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R012P
ab € 76,78*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R018P
ab € 76,97*
Sonstiges
KS Tools
550.1712
ab € 5,29*
Sonstiges
KS Tools
550.1711
ab € 41,64*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R005P
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.