Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Druckluft-Stand-Federspanner mit Doppel-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234301
234301
234301
234301
234301
234301
Artikel-Nr.:
     711-234301
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8810
EAN/GTIN:
     4042146695319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federspanner
kstools federspanner
federspanner
  • Arbeitsdruck 1200 kg bei 5 bar, 2400 kg bei 10 bar
  • durch Doppel-Zylinder mit bis zu 2.400 kg auch für starke Federn geeignet (Transporter, SUV etc.)
  • ideal zum Spannen von Federbeinen
  • Druckluftunterstützung ermöglicht höchst komfortables Arbeiten
  • sichere Montage und Demontage von Stoßdämpfern mit McPherson Federbeinsystemen
  • passend für 95 % aller Fahrzeuge auf dem Markt
  • robuster Sicherheitskäfig zur Vermeidung von Unfällen
  • stabiler Fuß für optimalen Stand
  • einfache und sichere Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
90 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 33,00*
ab € 1.236,56*
€ 1.322,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.358,44*
€ 1.451,92*
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.421,13*
€ 1.523,66*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.423,71*
€ 1.523,66*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 2.449,05*
€ 2.571,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.571,64*
€ 3.060,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.549,56*
€ 3.033,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.482,84*
€ 2.954,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.449,05*
€ 2.914,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.