Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre,6-76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234116
234116
234116
234116
234116
234116
Artikel-Nr.:
     711-234116
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0750
EAN/GTIN:
     4042146027332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 76mm
  • für PE-, PP- und PVDF-Rohre
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug
  • Stahlschneidrad nachrüstbar
  • 4 Stützrollen
  • mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl


Enthaltene Teile:
- 1 x Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, Kunststoff, Ø 44,6 mm
- 1 x Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, Metall, Ø 23 mm

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Sanitärwerkzeug
Gewicht:
0.79 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
€ 19,90*
ab € 60,64*
€ 77,61*
11 Tage
60
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 88,88*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,34*
€ 88,89*
€ 4,00*
ab € 71,70*
€ 91,89*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 147,75*
€ 179,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.0751
ab € 11,48*
Sonstiges
KS Tools
222.0752
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.