Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Ventil Montage und Demontage Werkzeug-Satz,44-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233852
233852
233852
233852
233852
233852
233852
233852
233852
Artikel-Nr.:
     711-233852
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1100
EAN/GTIN:
     4042146020692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Sortiment für den Wechsel der defekten Dichtungen am Zylinderkopf
  • hohe Zeitersparnis, da Zylinderkopf nicht demontiert werden muss
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x Ventilschaftabdichtungszange, 275mm
- 1 x Stecknippel AG 1/4", TSC 06
- 1 x Stecknippel AG 1/4", ORG 08
- 1 x Stecknippel AG 1/4", IRC 06
- 1 x Pressluft-Adapter starr mit Stecknippel ERC07
- 1 x Niederhalter
- 1 x Pressluft-Adapterschlauch, AG M14x1,25, AG M18x1,5
- 1 x Ventilkeilwerkzeug, mit Magnet
- 1 x Pressluft-Adapter, AG M24x2, IG M14x1,25
- 1 x Ventilfederteller-Adapter
- 1 x Verbindungsstange, 510mm
- 1 x Ventilschaftabdichtungszange, abgewinkelt
- 1 x Montagehülse, 110 mm
- 1 x Schlagdorn
- 1 x Schrauben+Bolzen Satz für Niederhalter, 14-tlg
- 2 x Wange für Brücke, 2er Pack
- 1 x Montagehülse Gr.6, 17x11mm
- 1 x Montagehülse Gr.5, 15x10mm
- 1 x Montagehülse Gr.4, 13x8mm
- 1 x Montagehülse Gr.3, 12x7mm
- 1 x Montagehülse Gr.2, 10x6mm
- 1 x Montagehülse Gr.1, 10x5mm
- 1 x Schraubensatz für Wangen, 8-tlg

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
7.598 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 285,24*
€ 327,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,28*
€ 360,61*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 330,34*
€ 375,40*
Frei Haus
ab € 333,81*
€ 388,47*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 657,61*
€ 708,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,64*
€ 843,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,95*
€ 816,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,10*
€ 797,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,33*
€ 786,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,61*
€ 782,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1122
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
150.1121
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
150.1120
ab € 3,60*
Sonstiges
KS Tools
150.1119
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
150.1118
ab € 4,42*
Sonstiges
KS Tools
150.1117
ab € 4,40*
Sonstiges
KS Tools
150.1113
ab € 10,60*
Sonstiges
KS Tools
150.1106
ab € 27,11*
Sonstiges
KS Tools
150.1105
ab € 16,25*
Sonstiges
KS Tools
150.1109
ab € 8,16*
Sonstiges
KS Tools
150.1107
ab € 7,20*
Sonstiges
KS Tools
150.1114
ab € 14,51*
Sonstiges
KS Tools
150.1115
ab € 4,13*
Sonstiges
KS Tools
150.1124
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
150.1104
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.