Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,Ablage,13 Kästen,f. Werkbank,HxBxT 1357x1800x435mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233425
233425
Artikel-Nr.:
     711-233425
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41022004.16
EAN/GTIN:
     4049751630551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
1 Lochplatte, 1 Ablage, 13 Kästen für Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1357 x 1800 x 435 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Werkbankaufbau, Aufsteckrahmen, Rahmen, Lochplatte, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Aufbauten:
1 Lochplatte, 1 Ablage, 13 Kästen
für Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
1357 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
435 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
33.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werktisch Ablage, bott lochplatte ral 7035, werktisch ablage, bott lochplatte, Werkbankaufbau, Aufsteckrahmen, Rahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,50*
€ 570,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,86*
€ 762,42*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 660,82*
€ 762,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,44*
€ 907,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,56*
€ 902,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,65*
€ 870,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,50*
€ 838,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,82*
€ 786,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.