Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschublade,HxBxT 125x1300x550mm,Vollauszug,Tragl. 75kg,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233096
233096
Artikel-Nr.:
     711-233096
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926978.11
EAN/GTIN:
     5039350095935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubladeneinheit
Schubladeneinsatz
Schublade
Innenschublade
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1300 x 550 mm
  • Vollauszug
  • Traglast 75 kg
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz, Schubladeneinheit, Schubladeneinsatz, Schublade

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Auszugtyp:
Innenschublade
Auszugsart:
Vollauszug
Höhe:
125 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
550 mm
Traglast:
75 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
13.411 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 176,37*
Lager 711
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 226,88*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.